日本衛材
伸縮ネット包帯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
幅(mm)
40
10
20
30
40
50
70
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25961836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
伸縮性、復元力に優れていますので患部の動きを妨げません。洗濯再生、オートクレーブが可能です。
幅(mm)
40
長さ(m)
20(伸長時)
材質
ポリエステルウーリー・ラテックスカバリングヤーン
アズワン品番
0-2424-04
オートクレーブの可否
可
伸縮率(倍)
約7(巾方向)
包帯種類
ネット包帯