- 伸縮ネット包帯 日本衛材 25961845

- 伸縮ネット包帯 日本衛材 25961845
- 伸縮ネット包帯 日本衛材 25961845

伸縮ネット包帯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)50
内容量1巻注文コード25961845品番-
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

伸縮性、復元力に優れていますので患部の動きを妨げません。洗濯再生、オートクレーブが可能です。

幅(mm)50長さ(m)20(伸長時)材質ポリエステルウーリー・ラテックスカバリングヤーンアズワン品番0-2424-05オートクレーブの可否伸縮率(倍)約7(巾方向)包帯種類ネット包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする