サカセ
ホスピタルカセッター(A3判) HA3シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
クリアー(透明)
クリアー(透明)
アンバー(遮光)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
332×458×296×1個
332×458×296×1個
332×458×296×1個
332×458×142×2個
330×456×91×3個
334×460×44×6個
330×456×91×2個、334×460×44×2個
330×456×91×1個、334×460×44×4個
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25961976
品番
HA3-001
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
A3判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2~12分割できます。
サイズ
A3判
色
クリアー(透明)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
332×458×296×1個
アズワン品番
0-2448-01
材質
本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
386×500×337