曜日別特売
HA5-062 ホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズ サカセ 25962904

ホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個アンバー(遮光)アズワン品番0-2491-02注文コード25962904品番HA5-062
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

A5判以下のサイズを取り揃えています。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。

サイズA5判アンバー(遮光)仕様2~9分割可材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×161×83×2個本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×192×186引出し内寸法アズワン品番0-2491-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする