曜日別特売
HA5-052 ホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズ サカセ 25962922

ホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個アンバー(遮光)アズワン品番0-2492-02注文コード25962922品番HA5-052
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

A5判以下のサイズを取り揃えています。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。

サイズA5判アンバー(遮光)仕様2~9分割可材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×162×53×2個本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×192×125引出し内寸法アズワン品番0-2492-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする