曜日別特売
HA5-011 ホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズ サカセ 25963026

ホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個クリアー(透明)アズワン品番0-2498-01注文コード25963026品番HA5-011
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

A5判以下のサイズを取り揃えています。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。

サイズA5判クリアー(透明)仕様2~3分割可材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×168×50×1個本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×192×63アズワン品番0-2498-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする