NBS-08117X-1P サングラス New Balance(ニューバランス) 25963178

サングラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本レンズ色グレー(偏光)フレーム色ブラック注文コード25963178品番NBS-08117X-1P
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

まぶしさや反射光を大幅にカットする偏光レンズを一部モデルに採用。水面・ガラス・路面のギラつきを抑え、ドライブやアウトドア、街歩きもストレスフリー。目の疲れも軽減され、快適な視界が続きます

長さ(mm)テンプル:140レンズ色グレー(偏光)横幅(mm)レンズ:58縦幅(mm)レンズ:40.5フレーム色ブラック材質(フレーム)超弾性樹脂(TR90)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする