10A1508-WE メンティップ(木軸) 日本綿棒 25963245

10A1508-WE メンティップ(木軸) 日本綿棒 25963245
10A1508-WE メンティップ(木軸) 日本綿棒 25963245

メンティップ(木軸)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(25袋)
内容量1箱(25袋)注文コード25963245品番10A1508-WE
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントがなく抜け落ちません。

滅菌EOG滅菌済(個包装)適合皮膚科(先端突起形状)形状涙型全長(mm)156タイプ片綿球アズワン品番0-319-44医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000221綿球径(Φmm)Φ8.5医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする