New Balance(ニューバランス)
サングラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
レンズ色
ゴールドミラー(偏光)
フレーム色
マットブラウン
注文コード
25963440
品番
NB-08114-5
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・フレーム色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
まぶしさや反射光を大幅にカットする偏光レンズを一部モデルに採用。水面・ガラス・路面のギラつきを抑え、ドライブやアウトドア、街歩きもストレスフリー。目の疲れも軽減され、快適な視界が続きます
長さ(mm)
テンプル:130
レンズ色
ゴールドミラー(偏光)
横幅(mm)
レンズ:62
縦幅(mm)
レンズ:38.5
フレーム色
マットブラウン
材質(フレーム)
超弾性樹脂(TR90)