吉川国工業所
ジョイントデッキタイル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(6枚)
1セット(6枚)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
25964918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色
ダークブラウン
高さ(mm)
23
質量(g)
475
寸法(縦×横)(mm)
300×300