BS-2 分別引き出しステーションスリム2段 吉川国工業所 25964945

BS-2 分別引き出しステーションスリム2段 吉川国工業所 25964945
BS-2 分別引き出しステーションスリム2段 吉川国工業所 25964945

分別引き出しステーションスリム2段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25964945品番BS-2
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質ポリプロピレン質量(kg)3.6ホワイトタイプスリム容量(L)14×2段段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×465×596
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする