曜日別特売
9029 ブリックス9029 <マルチファイルトレー> 吉川国工業所 25965040

9029 ブリックス9029 <マルチファイルトレー> 吉川国工業所 25965040
9029 ブリックス9029 <マルチファイルトレー> 吉川国工業所 25965040
9029 ブリックス9029 <マルチファイルトレー> 吉川国工業所 25965040
9029 ブリックス9029 <マルチファイルトレー> 吉川国工業所 25965040
9029 ブリックス9029 <マルチファイルトレー> 吉川国工業所 25965040
9029 ブリックス9029 <マルチファイルトレー> 吉川国工業所 25965040
9029 ブリックス9029 <マルチファイルトレー> 吉川国工業所 25965040

ブリックス9029 <マルチファイルトレー>

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個材質ABS樹脂注文コード25965040品番9029
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ABS樹脂ホワイト幅(cm)28.7耐荷重(kg)3(1段)高さ(cm)6.3奥行き(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする