吉川国工業所
ブリックス9029 <マルチファイルトレー>
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチロール樹脂
注文コード
25965049
品番
9029
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチロール樹脂
色
クリア
幅(cm)
28.7
耐荷重(kg)
3(1段)
高さ(cm)
6.3
奥行き(cm)
35