曜日別特売
SSR-02 タオルバーシェルフ(ラウンド) 吉川国工業所 25965119

 

SSR-02 タオルバーシェルフ(ラウンド) 吉川国工業所 25965119
SSR-02 タオルバーシェルフ(ラウンド) 吉川国工業所 25965119

タオルバーシェルフ(ラウンド)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25965119品番SSR-02
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
材質本体/ABS樹脂 ネジ/スチール(ブロンズメッキ)幅(mm)220ホワイト高さ(mm)155(組立時)質量(g)140奥行(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする