5079-326 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 25965327

5079-326 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 25965327
5079-326 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 25965327
5079-326 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 25965327

ハーベーDLX聴診器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本バーガンディアズワン品番0-8220-02注文コード25965327品番5079-326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800

循環器聴診もサポートするハイグレードモデル高い品質と音響効果をお届けします。重要な全域の心音・肺音に加え、低・高周波数帯の雑音もクリアに聴診できます。真鍮製のチェストピースは低周波領域の聴診に効果的で、肋骨間で使用できるサイズのベル部分は、クリック音(Click Sound)、心雑音(Murmur Sound)、駆出音(Ejection Sound)などの音もより確実に聴診いただけます。

バーガンディ材質チェストピース/真鍮質量(g)275アズワン品番0-8220-02付属品イヤーチップ2種、ネームタグ仕様ダブルヘッド全長(mm)710医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
259653275079-326189858475079-3265079-326 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 18985847ハーベーDLX聴診器ウェルチ・アレン1個
43,980
税込48,378
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする