- ハマー HM-S4 ワークシューズ HUMMER(ハマー) 25965400

ハマー HM-S4 ワークシューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)25ブラック注文コード25965400品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
形状ローカットブラック種類セーフティーシューズサイズ(cm)25材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA,TPR標準質量(g/片足)340(26.0cm)機能軽量、通気性◎、衝撃吸収性◎足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする