NNK20010NLJ9【ワケあり】 電源ユニット Panasonic(パナソニック) 25965837

電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台種類200形注文コード25965837品番NNK20010NLJ9【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種類200形電圧(V)100~242調光率(%)約1~100調光の可否可(ライコン別売)
注意
※電源ユニットのみの販売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする