No.300 【名入れ可】ヘルメット No300 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 25966267

【名入れ可】ヘルメット No300

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個ロイヤルブルー種類アメリカン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし注文コード25966267品番No.300
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

用途飛来・落下物用、電気用材質ABS樹脂ロイヤルブルー質量(g)356種類アメリカン材質(ヘッドバンド)ポリエチレン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なしひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~61RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステル材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、電気用サービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 災害時
その他業種

オレンジを購入しました。思ったほどどぎつい色ではなく、しかし遠目で目立つ感じが気に入りました。被りが少し浅い気もしますが、徐々に慣れると思います。

対象商品 : 49378175
2020-01-06
用途: 緊急時用予備
有限会社ディー・エム・サービス

価格がお安いので.お試しに1小購入しました。色が可愛い綺麗なピンクです。つくりもしっかりとしています。毎日現場に使用するのには耐久性がどうか.使ってみないと判りませんが

対象商品 : 62132062
2019-04-03
用途: 構内作業
運輸・通信業

値段の割にしっかりしていて大変いい商品でした。またリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする