日本衛材
止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
幅W×全長(mm)
25×345
25×345
25×365
色
グリーン
グリーン
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25966438
品番
NEクランプM
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
色
グリーン
サイズ
M
幅W×全長(mm)
25×345
材質
本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様
ラテックスフリー
アズワン品番
8-1376-01
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※全長は、ピストン部分を含まない数値です。