曜日別特売
NEクランプL 止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入) 日本衛材 25966447

NEクランプL 止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入) 日本衛材 25966447
NEクランプL 止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入) 日本衛材 25966447
NEクランプL 止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入) 日本衛材 25966447

止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅W×全長(mm)25×365
ブルー
内容量1個注文コード25966447品番NEクランプL
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。

ブルーサイズL幅W×全長(mm)25×365材質本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)仕様ラテックスフリーアズワン品番8-1376-02
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※全長は、ピストン部分を含まない数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする