※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ
硝子注射筒
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
1箱(10本)
1箱(5本)
容量(mL)
2
1
2
3
5
10
20
30
50
100
1(ツベルクリン)
2(ツベルクリン)
タイプ
外筒のみ
外筒のみ
内筒のみ
筒先
中口
中口
横口
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
25966937
品番
205
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
容量(mL)
2
材質
硼珪酸ガラス
タイプ
外筒のみ
種類
中口/1~5mL、横口/10~100mL
先端形状
ルアースリップ式(ガラス)
アズワン品番
8-2496-02
筒先
中口
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器