曜日別特売
258 硝子注射筒 トップ 25967077

硝子注射筒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)
容量(mL)10
タイプ内筒のみ
筒先横口
内容量1箱(10本)注文コード25967077品番258
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。

容量(mL)10材質硼珪酸ガラスタイプ内筒のみ種類中口/1~5mL、横口/10~100mLアズワン品番8-2497-05筒先横口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする