サカセ
カセッターアクセサリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
ピンク
アズワン品番
8-2537-03
注文コード
25967165
品番
YT-8(ピンク)
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
朝・昼・夕・寝る前の定時薬が明確に区分けセットできます。
色
ピンク
内寸法(mm)
26×80×33
収納数
(1日4回)7日分
アズワン品番
8-2537-03
仕様
交換用
材質
持続性帯電防止ABS樹脂