サカセ
カセッターアクセサリー
商品レビューを投稿する
内容量
1個
色
ライトグリーン
アズワン品番
8-2578-01
注文コード
25967192
品番
YT-9(ライトグリーン)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
朝・昼・夕・寝る前の定時薬が明確に区分けセットできます。
色
ライトグリーン
内寸法(mm)
25×80×33
収納数
(1日4回)8日分
アズワン品番
8-2578-01
仕様
交換用
材質
持続性帯電防止ABS樹脂