曜日別特売
HM-1104 メッキンバッグ(ヒダ付・ガゼットロールタイプ) ホギメディカル 25967917

メッキンバッグ(ヒダ付・ガゼットロールタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)235(ヒダ60)
長さ(m)100
内容量1巻注文コード25967917品番HM-1104
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

内容物が見える片面フィルムタイプです。フィルムにヒダを付けたガゼットタイプですので、厚みのある物にも対応できます。滅菌物に合わせてカットして使用できます。

仕様滅菌インジケーター/オートクレーブ・EOG幅(mm)235(ヒダ60)長さ(m)100目盛目盛付き(HM-1106・1107・1108)アズワン品番8-3127-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする