SP-844H09T メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴開き・テープ付き) ホギ 25968233

SP-844H09T メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴開き・テープ付き) ホギ 25968233
SP-844H09T メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴開き・テープ付き) ホギ 25968233

メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴開き・テープ付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(25枚×2箱)寸法(mm)1200×1200穴径(Φmm)90注文コード25968233品番SP-844H09T
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

開窓部に術野固定用のテープが付いています。「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。

寸法(mm)1200×1200穴径(Φmm)90アズワン品番8-3196-08仕様電子線滅菌済(個包装)材質スパンレース不織布タイプ吸水/防水タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする