TS-CDF010C-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン スーパーグレート H14/03~H19/03 雅 25968400

クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン スーパーグレート H14/03~H19/03

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様運転席肘掛け有り、枕一体式、ベット(寝台)有り注文コード25968400品番TS-CDF010C-BRL
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式、ベット(寝台)有りブラウンタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種スーパーグレート年式H14/03~H19/03
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする