NE-303-P ホワイコット(弾力包帯) 日本衛材 25968513

ホワイコット(弾力包帯)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(3巻)
幅(mm)75
内容量1袋(3巻)注文コード25968513品番NE-303-P
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

屈曲部にもよくフィットし、ゆるみやずれ、ほつれがありません。適度な圧迫力を加え、外傷性腫脹の抑制や捻挫、各種の固定処置に適しています。

包帯種類弾力包帯幅(mm)75長さ(m)4.5(伸長時)混率(%)綿100アズワン品番8-3313-32オートクレーブの可否洗濯方法洗濯可伸縮率(倍)約2

商品説明動画

製品紹介/参考文献
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする