曜日別特売
TS-CDF021A-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン ベストワンファイター H17/10~R01/09 雅 25968524

クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン ベストワンファイター H17/10~R01/09

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様運転席肘掛け無し、枕一体式、【注意】※運転席マクラ盛り上がりは適合不可注文コード25968524品番TS-CDF021A-BRL
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ仕様運転席肘掛け無し、枕一体式、【注意】※運転席マクラ盛り上がりは適合不可ブラウンタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種ベストワンファイター年式H17/10~R01/09
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする