曜日別特売
TS-CDF031E-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン ジェネレーションキャンターワイド H14/06~H22/10 雅 25968619

クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン ジェネレーションキャンターワイド H14/06~H22/10

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様運転席肘掛け無し、助手席と中席バックトレイ無し(SA)、背もたれ分割注文コード25968619品番TS-CDF031E-BRL
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ仕様運転席肘掛け無し、助手席と中席バックトレイ無し(SA)、背もたれ分割ブラウンタイプ助手席&中席のみ人数3人乗り適合車種ジェネレーションキャンターワイド年式H14/06~H22/10
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする