曜日別特売
18125 サクロワイド・EX アルケア 25968653

18125 サクロワイド・EX アルケア 25968653
18125 サクロワイド・EX アルケア 25968653

サクロワイド・EX

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズS
適合サイズ(cm)腰/65~80、ウエスト/55~70
腰/65~80、ウエスト/55~70
腰/75~90、ウエスト/65~80
腰/85~100、ウエスト/75~95
腰/95~110、ウエスト/85~105
腰/105~120、ウエスト/95~115
内容量1個注文コード25968653品番18125
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088

腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。安定感に優れ、温かく腰全体を包み込む。伸縮性の高い背部素材を採用した幅広設計で腰部全体を包み、背部は伸縮性の高い素材で安定感に優れています。4本のミディアムプラスチックステーが脊柱起立筋群を面で支え、腰部の支持性を向上させます。腹圧上昇効果の高い75mm幅補助ベルト付きです。

サイズS適合サイズ(cm)腰/65~80、ウエスト/55~70材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・綿・PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PE(ポリエチレン)アズワン品番8-3633-01洗濯方法洗濯可(手洗い)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする