アズワン
滅菌ガーゼ アブコーズP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(18袋)
1箱(18袋)
1箱(15袋)
寸法(縦×横)(mm)
50×50
50×50
75×75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(18袋)
注文コード
25968845
品番
305008
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥675
販売価格(税別)
¥
614
バスケットに入れる
擦過傷・皮膚創傷などの保護や出血の抑制、液の吸収等に使用します。どの部分も均一な厚みに重なっていますので、圧力や吸収力にムラがありません。
折数
12重折タイプ
寸法(縦×横)(mm)
50×50
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
綿100%
サイズ
S
アズワン品番
8-3699-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器