アズワン
滅菌ガーゼ アブコーズP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(12袋)
1箱(18袋)
1箱(15袋)
寸法(縦×横)(mm)
75×100
50×50
75×75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12袋)
注文コード
25968863
品番
305022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
擦過傷・皮膚創傷などの保護や出血の抑制、液の吸収等に使用します。どの部分も均一な厚みに重なっていますので、圧力や吸収力にムラがありません。
折数
12重折タイプ
寸法(縦×横)(mm)
75×100
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
綿100%
サイズ
L
アズワン品番
8-3699-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器