曜日別特売
18133 サクロライト・EXシリーズ アルケア 25968942

18133 サクロライト・EXシリーズ アルケア 25968942
18133 サクロライト・EXシリーズ アルケア 25968942

サクロライト・EXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
適合寸法(cm)腰/85~100、ウエスト/75~95
腰/85~100、ウエスト/75~95
腰/65~80、ウエスト/55~70
腰/75~90、ウエスト/65~80
腰/95~110、ウエスト/85~105
腰/105~120、ウエスト/95~115
内容量1個注文コード25968942品番18133
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。ADLを重視し、的確に腰部を包み込む。4本の背部ステーが体幹を支え、アルミステーにより腰部のサポートを強化します。薄く通気性に優れたメッシュ素材でムレにくく、軽量のため長時間快適に使用できます。腹圧上昇効果の高い75mm幅の補助ベルト付きです。

サイズL適合寸法(cm)腰/85~100、ウエスト/75~95材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)・アルミニウム幅(mm)前/約125、後/約200アズワン品番8-4271-03洗濯方法洗濯可(手洗い)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする