DS58 アネロイド血圧計[デュラショック・ハンド型] ゲージのみ DS58 ウェルチ・アレン 25969834

アネロイド血圧計[デュラショック・ハンド型] ゲージのみ DS58

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25969834品番DS58
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

左右どちらの利き手にも対応した人間工学に基づくデザインです。
ラテックスフリーの抗菌性カフです。
耐久性に優れ、152cmからの落下衝撃にも耐えます。
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
指針のベアリングに摩耗に強いルビーを採用し、安定した精度を保持します。

付属品ソフトケース仕様ラテックスフリー測定範囲0~300mmHg精度±3mmHgアズワン品番8-7486-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする