雅
スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック NEWファイター H11/04~H17/09
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式、運転席背もたれダイアル穴無し
注文コード
25970299
品番
TS-STF020E-BKL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式、運転席背もたれダイアル穴無し
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
NEWファイター
年式
H11/04~H17/09
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。