TS-STF031C-BKL スタンダードシートカバー 助手席&中席のみ ブラック ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅 25970396

スタンダードシートカバー 助手席&中席のみ ブラック ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様運転席肘掛け無し、助手席と中席バックトレイ有り(ガッツDX)、背もたれ分割注文コード25970396品番TS-STF031C-BKL
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ仕様運転席肘掛け無し、助手席と中席バックトレイ有り(ガッツDX)、背もたれ分割ブラックタイプ助手席&中席のみ人数3人乗り適合車種ジェネレーションキャンター標準年式H14/06~H22/10
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする