曜日別特売
TS-STF032A-BKL スタンダードシートカバー 助手席&中席のみ ブラック ブルーテックキャンター標準 H22/11~H28/4 雅 25970457

スタンダードシートカバー 助手席&中席のみ ブラック ブルーテックキャンター標準 H22/11~H28/4

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード25970457品番TS-STF032A-BKL
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ仕様運転席肘掛け無し、助手席と中席一体ベンチシートタイプブラックタイプ助手席&中席のみ人数3人乗り適合車種ブルーテックキャンター標準年式H22/11~H28/4
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする