曜日別特売
- テンピュール(R)ミレニアムネックピロー テンピュール 25970674

テンピュール(R)ミレニアムネックピロー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズXS
内容量1個注文コード25970674品番-
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

より理想的な安眠のためのフォルムを追求した枕。中心部は仰向きを想定して薄くし、横寝へ自然に移動できるよう両端に厚みをもたせて快適にサポートします。首筋の安定性に優れ、様々な寝姿勢をサポートします。スムースカバーは良質の綿をスムース編みで仕立げており、伸縮性に優れ、肌にやさしい滑らかな感触が持続します。

仕様ピローケース(ベージュ)1枚付属サイズXS混率(%)本体/テンピュール(R)素材、カバー/ベロア(綿75・ポリエステル25)、スムースカバー/綿100アズワン品番8-8155-01寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約540×320×40~80
注意
※スムースカバーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25970708
2023-08-03
用途: 睡眠時
木下嘉隆農・林・水産業

まだ 購入して20日です。
寝苦しい日も快適です。
これは 注文コード 25970708- 商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする