58607 カット綿 Yamato(大和工場) 25970997

カット綿

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500g)
寸法(mm)30×30
内容量1袋(500g)注文コード25970997品番58607
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質綿100%寸法(mm)30×30入数(枚)約2700アズワン品番8-9101-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 酪農 種付け器具に
中野デーリィファーム農・林・水産業

カット綿をアルコールにひたし
器具 手指の消毒に使っています
このカットの大きさが良いと思い

対象商品 : 25971024
2023-09-22
用途: きのこの栽培管理作業
農・林・水産業

クリーンルームでの清掃作業で使用しております。
必需品なのでコストパフォーマンスの良い物を探しております。
始めて購入ですが良さそうです。

対象商品 : 25970988
2022-07-26
用途: 手指の消毒のためアルコールに浸して使用
和澤清隆税理士事務所サービス業

容量が多く、割安感あり。ソフトな使用感で大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする