雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック 07ギガ H19/05~H27/10
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25971096
品番
TS-CDI011A-BKL
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘有り、枕一体式
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
07ギガ
年式
H19/05~H27/10
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。