雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック エルフワイド H05/08~H18/12
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25971166
品番
TS-CDI030B-BKL
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘無し、助・中席背もたれ分割、枕一体式、カスタム車不可
色
ブラック
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エルフワイド
年式
H05/08~H18/12
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。