曜日別特売
CGB-09 指示棒 10枚入 CGBシリーズ 日本ホップス 25971866

CGB-09 指示棒 10枚入 CGBシリーズ 日本ホップス 25971866
CGB-09 指示棒 10枚入 CGBシリーズ 日本ホップス 25971866
CGB-09 指示棒 10枚入 CGBシリーズ 日本ホップス 25971866

指示棒 10枚入 CGBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)アズワン品番62-2716-70注文コード25971866品番CGB-09
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カルテやファイルに色分けして挟んで指示や目印として使用します。
シリーズ全10色からお選びいただけます。

材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.8ベージュ(1袋/10枚入)寸法(幅W×高さH)(mm)350×35アズワン品番62-2716-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25971900
2024-05-23
用途: 患者の仕分け
医療・福祉・介護関連業

とても丈夫で扱いやすく患者さんのカルテを分類する際に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする