曜日別特売
OW1013 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972336

OW1013 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972336
OW1013 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972336
OW1013 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972336
OW1013 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972336

両口メガネレンチ OW

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
対辺寸法(mm)10×13
全長(mm)208
内容量1丁注文コード25972336品番OW1013
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

よりスタイリッシュに
軽量化と機能を高めて新登場!!
45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様
従来品より10%軽量化(30×32除く)
めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化!
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上)
サイズ表示を大きくし、視認性を向上
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ

形状オフセット呼び寸法(mm)10×13全長(mm)208トラスコ品番818-7206質量(g)70寸法A(mm)208対辺寸法(mm)10×13寸法D(Φmm)16寸法E(mm)19.5寸法B(mm)6.5寸法C(mm)8.5
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25972372
2020-04-14
用途: 愛車のメンテナンス
サービス業

よく使うサイズなので携帯用に買い足しました。
おそらく某大手のOEM品。面接触なので安心して力を掛けられ、形状も使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする