2040A イントラオーラルリッパー プレミアムプラスジャパン 25974237

イントラオーラルリッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
サイズ大人用
内容量1箱(2個)注文コード25974237品番2040A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

前歯部の治療や矯正治療、ブリーチングに最適なリトラクター。

サイズ大人用タイプオートクレーブタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)87×76アズワン品番64-1123-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000008医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする