プレミアムプラスジャパン
イントラオーラルリッパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(2個)
1箱(10個)
サイズ
子供用
大人用
子供用
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
25974264
品番
2030C
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
前歯部の治療や矯正治療、ブリーチングに最適なリトラクター。
サイズ
子供用
タイプ
ディスポタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×68
アズワン品番
64-1123-80
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器