2050C-2 マウスリトラクター 2050シリーズ プレミアムプラスジャパン 25974307

2050C-2 マウスリトラクター 2050シリーズ プレミアムプラスジャパン 25974307
2050C-2 マウスリトラクター 2050シリーズ プレミアムプラスジャパン 25974307
2050C-2 マウスリトラクター 2050シリーズ プレミアムプラスジャパン 25974307

マウスリトラクター 2050シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ子供用
内容量1箱(2個)注文コード25974307品番2050C-2
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

柔軟性があり、口腔内にスムーズに装着できるリトラクター。
口腔内写真撮影時の開口に適しています。

サイズ子供用寸法(幅W×高さH)(mm)98×35アズワン品番64-1123-84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000008医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする