曜日別特売
- モデルボックスMタイプ 2個連結 東邦歯科産業 25974849

- モデルボックスMタイプ 2個連結 東邦歯科産業 25974849
- モデルボックスMタイプ 2個連結 東邦歯科産業 25974849
- モデルボックスMタイプ 2個連結 東邦歯科産業 25974849

モデルボックスMタイプ 2個連結

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1シート)
内容量1袋(1シート)注文コード25974849品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

歯科用歯型模型の保管ケースですが、多様な用途に使用出来ます
2個連結ですが、ミシン目が有り、分割できます
上下にスポンジが入っており、貴重品の輸送に最適です
使用前はシート状で保管場所を取りません
名前シール付です

材質本体/塩化ビニール、スポンジ/塩化ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×50アズワン品番64-1125-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする