- モデルボックスMタイプ 2個連結 東邦歯科産業 25974858

- モデルボックスMタイプ 2個連結 東邦歯科産業 25974858
- モデルボックスMタイプ 2個連結 東邦歯科産業 25974858
- モデルボックスMタイプ 2個連結 東邦歯科産業 25974858
- モデルボックスMタイプ 2個連結 東邦歯科産業 25974858

モデルボックスMタイプ 2個連結

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(12シート)
内容量1箱(12シート)注文コード25974858品番-
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

歯科用歯型模型の保管ケースですが、多様な用途に使用出来ます
2個連結ですが、ミシン目が有り、分割できます
上下にスポンジが入っており、貴重品の輸送に最適です
使用前はシート状で保管場所を取りません
名前シール付です

材質本体/塩化ビニール、スポンジ/塩化ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×50アズワン品番64-1125-79

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする