Panasonic(パナソニック)
軒継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
25975137
品番
MQSD604
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
色
オークグレー
付属品
切断治具 1個、切断小口補修塗料 1瓶(20g)
仕様
内パッチン式
サイズ
(サーフェスケア)FS-I型
適合サイズ
(サーフェスケア)FS-I型